曜日別特売

スチールペール

スチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマスチールペール - アイリスオーヤマ

シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。

材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM形状角型フタの種類かぶせ式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692250STPL-30ホワイト329030180×370×505172×362×45
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692259STPL-30ブラック329030180×370×505172×362×45
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692268STPL-45ホワイト430045230×420×555222×412×505
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25692277STPL-45ブラック430045230×420×555222×412×505
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする