クローゼットキャリー 10個セット

クローゼットキャリー 10個セット - アイリスオーヤマクローゼットキャリー 10個セット - アイリスオーヤマクローゼットキャリー 10個セット - アイリスオーヤマ

クローゼット収納にぴったりのクローゼットキャリーです。使用頻度の低い季節品などの収納にも最適です。積み重ね可能なので、ハンガー掛けした衣類の下のスペースも無駄なく活用いただけます。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです。

材質ポリプロピレン質量(g)1140耐荷重(kg)フタ:10(2段重ねて使用する場合)内寸(mm)300×420×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×310内容量1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25692426MAA-53043400×530×310ナチュラル/ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする