シルエットオートシートフィーダー

シルエットオートシートフィーダー - グラフテック(GRAPHTEC)

シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。
カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。
自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。

仕様レター質量(kg)1.14対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69適合サイズA4、Letter対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693729SHEET-FEEDER-LETTER
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする