グラフテック(GRAPHTEC)
カッティングフィルム
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)
305×305
色
ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
印刷
不可
使用場所
屋内外可
セット名
ブライト6色パック
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25693817
SAM-VINYL-BRIGHT
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください