グラフテック(GRAPHTEC)
カッティングフィルム グリッター
キラキラ反射する素材を含むカッティングフィルム。
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)
305×1.2
印刷
不可
使用場所
屋内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25693860
V12-GL-BLK
ブラック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25693869
V12-GL-BLU
ブルー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693878
V12-GL-GLD
ゴールド
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693887
V12-GL-GRN
グリーン
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693896
V12-GL-PNK
ピンク
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693905
V12-GL-RED
レッド
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693914
V12-GL-SVR
シルバー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693930
V12-GL-WHT
ホワイト
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください