グラフテック(GRAPHTEC)
カッティングフィルム グロス
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)
305×1.8
印刷
不可
使用場所
屋内外
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25693939
V12-GP-BLK-C
ブラック
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25693948
V12-GP-GRN-C
グリーン
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25693957
V12-GP-NAV-C
ネイビー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25693984
V12-GP-WHT-C
ホワイト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
25694000
V12-GP-YEL-C
イエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25693966
V12-GP-PNK-C
ピンク
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
25693975
V12-GP-RED-C
レッド
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください