グラフテック(GRAPHTEC)
ステッカー クリアー
インクジェットプリンタでプリントできる透明なステッカーメディアです。
寸法(mm)
216×279
色
クリア
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷
可
使用場所
屋内
内容量
1個(8枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694614
MEDIA-CLR-ADH-3T
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください