グラフテック(GRAPHTEC)
ステッカー
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)
216×279
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷
可
使用場所
屋内
内容量
1個(8枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25694639
MEDIA-GLD-ADH-3T
ゴールド
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25694648
MEDIA-GLT-ADH
グリッター
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください