曜日別特売

傘のしずくとり 傘ぱっぱ

傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ - 3R(スリーアール)

雨の日の入り口の問題を解決します。傘袋を使用しないことは、環境保全の取り組みとしても有効です。
傘を本体に差し込んで、上下に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。
キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。
「傘ぱっぱ」で集めた雨水は、その場や、ホースでの排水に加え、外付けタンク(貯水量3L)に貯水することがでるため、屋内などの排水場所がなくても利用できます。
使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。
「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。
日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。
「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。

付属品ホース(30cm、120cm)、外付け用タンク(3L)使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約770×850×210質量(kg)約8.5タンク容量(L)約3(外付けタンク)キャスター有り排水方式底部から排水、ホースで排水、外付けタンクに貯水保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256948853R-UDY01
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする