曜日別特売

傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト

傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト - 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト - 3R(スリーアール)

傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。
傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。
キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。
「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。
使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。
「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。
一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。
前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。
日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。
「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。

付属品コイルマット使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約600×785×200質量(kg)約8.1タンク容量(L)約5(本体内部)キャスター有り排水方式底部から排水、本体内部に貯水保証期間お買い上げ日より1年間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256948943R-UDY02
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする