曜日別特売

イージーケア

イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)イージーケア - ラストロ(岩崎工業)
(2件のレビュー)

4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。
パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。
フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。
電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。

材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー形状機能ロック機能電子レンジ内容量1個
注意
※フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
本体質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707275A-2170 BN約200約59約3.8×8.5×12.6
480
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
25707284A-2171 BN約330約84約4.5×9.9×14.5
540
499
549(税込)
当日出荷
25707300A-2172 BN約650約120約5.9×11.2×17.2
660
549
604(税込)
当日出荷
25707309A-2173 BN約850約139約6.2×12.6×18
720
649
714(税込)
当日出荷
25707318A-2174 BN約1300約185約7.1×14.3×20.1
840
799
879(税込)
当日出荷
25707327A-2175 BN約2000約247約7.8×17.2×23.1
1,020
879
967(税込)
当日出荷
25707336A-2176 BN約2600約266約11×17.2×23.1
1,080
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
25707345A-2177 BN約2600約297約8.3×18.1×25.3
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
25707354A-2178 BN約4600約344約18.4×17.2×23.1
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25707327
2024-05-29
用途: 食品の保存
飲食業

パッキン一体型で使い勝手が良い。また、蓋のロックの耐久力が他の商品より高く嬉しかった。

対象商品 : 25707336
2023-12-06
用途: カレーの仕込み分を保存するため
有限会社太新ローストカフェ

パッキンが内包されていて洗いやすく、大変、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする