浅香工業
金象 キャリーラックDXLハンドル Pブレーキ
後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
用途
運搬作業に。
材質
荷台部/スチール、ハンドル部/スチール、キャスター部/スチール、ブタジェンゴム、ブレーキ部/スチール、PP、荷台マット・クッション部/塩化ビニール
ブレーキ
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25708264
#709294
470(ハンドル含む)×730
135
13.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
25708280
#709295
600(ハンドル含む)×900
210
22
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る