曜日別特売

Mobility Unit (モビリティーユニット)

Mobility Unit (モビリティーユニット) - DEWALT(デウォルト)

耐荷重100kgの堅牢設計で、重い荷物の移動に最適。
ハンドルは伸縮可能かつ折り畳んで収納可能。
ボックスを固定するベルト付き。
各種T-STAKシリーズへの連結可能。

用途重い荷物の移動に。材質ポリプロピレン、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×546×1043折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)500×700×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708298DWST17888約100約7.6
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする