曜日別特売

壁寄せスタンド

壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド - HAMILeX(ハミレックス)

大型テレビ対応壁寄スタンド
86V型までの特大型テレビに対応
ワイド1000mmの大型棚板2枚付属。サウンドバーや複数の機器が設置可能(取り外しても使用可能)
配線に便利な背面ホルダー付。有効内寸:W220×D50(mm)
テレビは5段階の高さ調節が可能
床と壁の両方向にアジャスター付
質感の高い木目シート

付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約27.5高さ(mm)画面センター目安:約1000~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×426×1206棚板耐荷重(kg)10以下対応インチサイズ86V型まで総耐荷重(kg)70(取付テレビ:50以下)内容量1台
関連資料:(0.32MB)
注意
※必ず壁に寄せて設置してください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708140KF-2900Bブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708149KF-2900Mダークブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25708158KF-2900Wホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする