エムシー緑化
スターガード粒剤(ROSE)
バラのアブラムシ対策におススメです。
用途
家庭園芸用殺虫剤。
有効成分
ジノテフラン
適合害虫
アブラムシ類、コナジラミ類
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第22738号
剤形
粒剤
内容量
1袋(300g)
関連資料:
(2.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714519
-
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください