曜日別特売

海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ

海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ - アズワン

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。

仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
プレート寸法(mm)
ヒーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971525NDK-1A-F240×280×101170×1706801-4601-31-90
47,000
46,900
51,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25971534NDK-2A-F320×360×101250×25010001-4601-32-90
70,000
69,900
76,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする