曜日別特売

TAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ

TAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ - TAKUMED

土踏まず部分を厚み10mmのバイオジェルでサポートすることで足底への衝撃を吸収し、圧力を軽減することで不快感や痛みを軽減します。バイオジェルは左右対称ではないので足底の内側から土踏まずをしっかりとサポートします。
扁平足や凹足、足底筋膜炎などでお悩みの方に試していただきたいサポーターです。極薄の面ファスナーでお好きなサイズに調節が可能ですのでサイズが合わないといった心配が不要です。
バイオジェルを足に固定する厚さ2.5mmのサポーターは柔軟で伸縮性に富み、保湿効果を持ちます。シリコンのみで形成された他製品に比べ、当製品は破損しにくく、通気性があり蒸れにくい特徴があります。裸足でもストッキングや靴下の上からでも装着が可能です。
柔軟でありながらもしっかりとした反発力を持つバイオジェルが様々な足底の形をサポートします。長時間の立ち仕事やマラソン、激しいスポーツ等で疲れた足にも最適です。
ご使用方法は画像をご確認下さい。

厚さ(mm)2.5(サポーター部分)/10(ジェルパッド部分)幅(cm)3~8内容量1ケース(15個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
アズワン品番
足長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975549X000RT1BKRS-M26.5(面ファスナー部を除く)64-1130-5722~26(対応)
31,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25975558X000ROO4E7L-XL30(面ファスナー部を除く)64-1130-5826~30(対応)
31,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする