曜日別特売

計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mm

計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mm - カシオ計算機
(1件のレビュー)

カシオMS-88ECO卓上電卓
家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。
8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー
機能
パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根

仕様【ディスプレイライン】1長さ(mm)145グレーサイズ卓上高さ(mm)31質量(g)125タイプデスクトップ電源電池/太陽電池桁数8コード860-1216使用電池CR2032アズワン品番64-1626-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976705MS-88ECO
4,070
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 売上集計等(8桁電卓を探していました)
農・林・水産業

最近は12桁のものばかりになってしまいました。12桁も必要ないですし、目も悪くなってきました。(12桁表示は数字が細長いため見づらい!)ですので8桁表示はとても見やすく、助かっています。
並行輸入もののようですが、問題なく使用できます!
「モノタロウさん&カシオさんブランド」で8桁電卓を発売してほしいです!

MonotaROからの回答

今後のPBの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする