ロングノーズプライヤ

ロングノーズプライヤ - FACOM

Facomダブルジョイントエキストラロングプライヤ
Facom製のエキストラロングリーチプライヤ製品によって、手の届きにくい場所へのアクセスが非常に簡単になります。 このプライヤは、長さ340 mmのスレンダープロファイルです。 ダブルレバー効果を備え、片手で使用できます。 ジョーはグリップ力を高めるために精密研磨が施され、半円形のノーズを備えています。
手の届きにくい場所での使用に最適 プラスチックシース研磨仕上げ 人間工学に基づいたハンドルで、快適に使用可能

材質プラスチック(シース)長さ(mm)【ジョー】81全長(mm)340深さ(mm)【ジョー】3コード909-4177アズワン品番64-1848-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976730185.34L
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする