丸十
炭化竹 ターナー FM071シリーズ
天然竹のターナーは鍋を傷つけにくい
材質
竹
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980144
FM071-23
小
30
23×5.8
64-2538-94
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980160
FM071
大
50
30×6.5
64-2538-95
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください