ケープ
スモールチェンジ ラグーナポンプ
ラグーナシリーズの専用ポンプです。
材質
ABS樹脂、POM樹脂
質量(kg)
3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)
4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×365×87
アズワン品番
64-3251-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002000
CR-701
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000