曜日別特売

イルミドーム

イルミドーム - STKRイルミドーム - STKRイルミドーム - STKRイルミドーム - STKRイルミドーム - STKR

ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!
イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。
イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。
220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。
イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。
イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。
220ルーメン
防水性能 IPX6
最長100時間使用可
4モードライト 強・中・弱・点滅

用途LED照明材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート電源単三乾電池3本(付属)寸法(cm)約7×10連続使用時間(時間)100(弱使用時)アズワン品番64-3280-86明るさ(Lm)202内容量1個
注意
※付属の電池は動作確認用ですので、ご使用時には新しい電池をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26003646RR-00245
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする