304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS MSS760PSPS2200シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H2197mm PS MSS760PSPS2200シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26039380MSS760PSPS2200W4464-3472-06
264,000
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039389MSS760PSPS2200N4464-3472-07
264,000
249,800
274,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039398MSS760PSPS2200W5564-3472-08
321,000
299,800
329,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039407MSS760PSPS2200N5564-3472-09
321,000
299,800
329,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039416MSS760PSPS2200W6664-3472-10
377,000
359,800
395,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039425MSS760PSPS2200N6664-3472-11
377,000
359,800
395,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする