柏田製作所
床革 マジック式足カバー セット
フリーサイズの国産牛床革のマジック式足カバーです。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止の際に
寸法(mm)
【脹脛周囲】380
サイズ
フリー
総丈(mm)
約200
アズワン品番
64-3669-81
有効寸法(mm)
約330~355
足首周り(cm)
約33
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067854
753MG
¥
3,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください