柏田製作所
床革 胸前掛け 4枚継
国産牛床革の4枚継の胸前掛けです。
用途
熔接、土木建築、造船、運搬、バーベキュー、キャンプなど
仕様
4枚継
首下長(mm)
約795
総丈(mm)
約920
裾幅(cm)
約50
アズワン品番
64-3669-82
腰幅(cm)
約45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067870
BA-800
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください