若獅子
鉋 2枚刃 48mm
正確な平面を作りあげるのに向いてる鉋です。
用途
木材を削る際に
刃数
2枚刃
全長(mm)
約210
刃幅(mm)
48
切削幅(mm)
42(有効)
アズワン品番
64-3670-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067994
106018
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください