長谷伸
ステンレス インテリアバール V型
室内装飾用のインテリアバールです。
用途
スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質
ステンレス
硬度
HRC40~45
表面処理
鏡面磨き仕上
頭部形状
V型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068046
120324
【スクレーパー部】36
【バール部】42×13
160
64-3670-38
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26068055
120325
【スクレーパー部】45
【バール部】45×17
200
64-3670-39
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください