イチグチ
汚れ落としディスク #80
カマ砥ぎ前の作業に向いてます。
軽い力でやっかいなサビ、ヤニ、シブをスピード除去できます。
用途
刃物研磨前の下地処理やサビ、ヤニ、シブ落としの際に
粒度
#80
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
アズワン品番
64-3671-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068387
80113
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください