曜日別特売

キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ

キーパロイボール弁 400・ソルダー・ロングネック CTLNシリーズ - KITZ(キッツ)

日水協品

仕様【操作機】レバー式接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26260266CTLN-15A1/2B64-3853-53
13,900
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260275CTLN-20A3/4B64-3853-54
17,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260284CTLN-25A1B64-3853-55
25,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260300CTLN-32A1-1/4B64-3853-56
36,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260309CTLN-40A1-1/2B64-3853-57
49,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260318CTLN-50A2B64-3853-58
71,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする