曜日別特売

銅合金製 ボール弁 ネジ込・消防評定/認定品 Zショウボウシリーズ

銅合金製 ボール弁 ネジ込・消防評定/認定品 Zショウボウシリーズ - KITZ(キッツ)

青銅・黄銅バルブは『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名ガスは左記使用禁止ガスを含みません。日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)1ボア径フルボア内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26261228Zショウボウ-15A1/2B64-3860-08
7,630
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261237Zショウボウ-20A3/4B64-3860-09
8,520
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261246Zショウボウ-25A1B64-3860-10
10,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261255Zショウボウ-32A1-1/4B64-3860-11
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261264Zショウボウ-40A1-1/2B64-3860-12
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261280Zショウボウ-50A2B64-3860-13
27,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261289Zショウボウ-65A2-1/2B64-3860-14
88,600
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261298Zショウボウ-80A3B64-3860-15
148,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする