曜日別特売

FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品

FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品 - KITZ(キッツ)

日本消防安全センター認定品

接続フランジ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高許容圧力(MPa)
材質(ジスク)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626165716SMBOショウボウ-50A2B2.2SUS40364-3860-51
122,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626166616SMBOショウボウ-65A2-1/2B2.2SUS40364-3860-52
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626167516SMBOショウボウ-80A3B2.2SUS40364-3860-53
190,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626168416SMBOショウボウ-100A4B2.2SUS40364-3860-54
233,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626170016SMBOショウボウ-150A6B2.2SUS40364-3860-55
458,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626170916SMBOショウボウ-200A8B2.2SUS40364-3860-56
682,000
629,800
692,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626178820SLBOショウボウ-50A2B2.8SUS40364-3860-64
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626179720SLBOショウボウ-65A2-1/2B2.8SUS40364-3860-65
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626180620SLBOショウボウ-80A3B2.8SUS40364-3860-66
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626164816SMBOショウボウ-40A1-1/2B2.2SUS40364-3860-50
79,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2626171816SMBOショウボウ-250A10B2.2SFVC2A+13Cr64-3860-57
716,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2626172716SMBOショウボウ-300A12B2.2SCPH2+13Cr64-3860-58
1,047,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする