曜日別特売

アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ

アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ - KITZ(キッツ)

日本消防安全センター認定品/ロングネック/
本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。

仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26261964G-10BJUEショウボウ-50A2B64-3860-88
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261980G-10BJUEショウボウ-65A2-1/2B64-3860-89
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261989G-10BJUEショウボウ-80A3B64-3860-90
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26261998G-10BJUEショウボウ-100A4B64-3860-91
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262007G-10BJUEショウボウ-125A5B64-3860-92
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262016G-10BJUEショウボウ-150A6B64-3860-93
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする