FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品

FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品 - KITZ(キッツ)

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)NBR内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高許容圧力(MPa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626202510DJUショウボウ-50A2B1.464-3860-95
33,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626203410DJUショウボウ-65A2-1/2B1.464-3860-96
36,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626205010DJUショウボウ-80A3B1.464-3860-97
39,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626205910DJUショウボウ-100A4B1.464-3860-98
50,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626206810DJUショウボウ-125A5B1.464-3860-99
66,700
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626207710DJUショウボウ-150A6B1.464-3861-01
77,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626241816DJUショウボウ-50A2B1.664-3861-36
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626242716DJUショウボウ-65A2-1/2B1.664-3861-37
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626243616DJUショウボウ-80A3B1.664-3861-38
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626244516DJUショウボウ-100A4B1.664-3861-39
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626245416DJUショウボウ-125A5B1.664-3861-40
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626247016DJUショウボウ-150A6B1.664-3861-41
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする