KITZ(キッツ)
FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】レバー式
接続
ウエハ
材質(Oリング)
EPDM
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高許容圧力(MPa)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262086
10DJUEショウボウ-50A
2B
1.4
64-3861-02
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262095
10DJUEショウボウ-65A
2-1/2B
1.4
64-3861-03
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262104
10DJUEショウボウ-80A
3B
1.4
64-3861-04
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262120
10DJUEショウボウ-100A
4B
1.4
64-3861-05
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262129
10DJUEショウボウ-125A
5B
1.4
64-3861-06
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262138
10DJUEショウボウ-150A
6B
1.4
64-3861-07
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262479
16DJUEショウボウ-50A
2B
1.6
64-3861-42
¥
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262488
16DJUEショウボウ-65A
2-1/2B
1.6
64-3861-43
¥
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262497
16DJUEショウボウ-80A
3B
1.6
64-3861-44
¥
66,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262506
16DJUEショウボウ-100A
4B
1.6
64-3861-45
¥
75,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262515
16DJUEショウボウ-125A
5B
1.6
64-3861-46
¥
87,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262524
16DJUEショウボウ-150A
6B
1.6
64-3861-47
¥
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材