KITZ(キッツ)
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】横形ギア
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.4
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
2-1/2B
2B
3B
4B
5B
8B
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262147
G-10DJUショウボウ-50A
2B
64-3861-08
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262156
G-10DJUショウボウ-65A
2-1/2B
64-3861-09
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262165
G-10DJUショウボウ-80A
3B
64-3861-10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262174
G-10DJUショウボウ-100A
4B
64-3861-11
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262190
G-10DJUショウボウ-125A
5B
64-3861-12
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262199
G-10DJUショウボウ-200A
8B
64-3861-13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材