KITZ(キッツ)
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ
日本消防安全センター認定品
仕様
【操作機】横形ギア
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
1.4
材質(Oリング)
EPDM
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262208
G-10DJUEショウボウ-50A
2B
64-3861-14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262217
G-10DJUEショウボウ-65A
2-1/2B
64-3861-15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262226
G-10DJUEショウボウ-80A
3B
64-3861-16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262235
G-10DJUEショウボウ-100A
4B
64-3861-17
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262244
G-10DJUEショウボウ-125A
5B
64-3861-18
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262260
G-10DJUEショウボウ-150A
6B
64-3861-19
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262269
G-10DJUEショウボウ-200A
8B
64-3861-20
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材