KITZ(キッツ)
鋳鋼グローブ弁 フランジ 20SCJSシリーズ
鋳鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600 クラス 300
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続
フランジ JIS B2220 20K
材質(ガスケット)
膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)
A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)
膨張黒鉛
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26263800
20SCJS-50A
2B
64-3868-34
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263809
20SCJS-65A
2-1/2B
64-3868-35
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263818
20SCJS-80A
3B
64-3868-36
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263827
20SCJS-100A
4B
64-3868-37
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263836
20SCJS-125A
5B
64-3868-38
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材