曜日別特売

鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300

接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626384520SCOS-50A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE4032B64-3868-43
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626385420SCOS-65A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE4032-1/2B64-3868-44
オープン
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626387020SCOS-80A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr3B64-3868-45
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626387920SCOS-100A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr4B64-3868-46
オープン
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626388820SCOS-125A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr5B64-3868-47
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626389720SCOS-150A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr6B64-3868-48
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626390620SCOS-200A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr8B64-3868-49
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626391520SCOS-250A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr10B64-3868-50
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626392420SCOS-300A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr12B64-3868-51
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626394020SCOS-350A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr14B64-3868-52
オープン
4,498,000
4,947,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626394920SCOS-400A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr16B64-3868-53
オープン
5,998,000
6,597,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626395820SCOS-450A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr18B64-3868-54
オープン
7,598,000
8,357,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626396720SCOS-500A【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr20B64-3868-55
オープン
9,698,000
10,667,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする