曜日別特売

鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ

鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600

接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26263976150SCLS-40A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA151-1/2B64-3868-56
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263985150SCLS-50A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA152B64-3868-57
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263994150SCLS-65A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA152-1/2B64-3868-58
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264010150SCLS-80A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA153B64-3868-59
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264019150SCLS-100A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA154B64-3868-60
オープン
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264028150SCLS-125A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr5B64-3868-61
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264037150SCLS-150A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr6B64-3868-62
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264046150SCLS-200A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr8B64-3868-63
オープン
859,800
945,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264055150SCLS-250A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr10B64-3868-64
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264064150SCLS-300A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr12B64-3868-65
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264080150SCLS-350A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr14B64-3868-66
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264089150SCLS-400A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr16B64-3868-67
オープン
3,698,000
4,067,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264098150SCLS-450A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr18B64-3868-68
オープン
4,598,000
5,057,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264107150SCLS-500A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr20B64-3868-69
オープン
5,698,000
6,267,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264116150SCLS-600A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr24B64-3868-70
オープン
7,998,000
8,797,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする