曜日別特売

鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ

鋳鋼グローブ弁 フランジ 150SCJSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600

材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26264125150SCJS-40A1-1/2B64-3868-71
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264134150SCJS-50A2B64-3868-72
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264150150SCJS-65A2-1/2B64-3868-73
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264159150SCJS-80A3B64-3868-74
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264168150SCJS-100A4B64-3868-75
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264177150SCJS-125A5B64-3868-76
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264186150SCJS-150A6B64-3868-77
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする