曜日別特売

鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ

鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600

接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26264344300SCLS-40A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA151-1/2B64-3868-96
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264360300SCLS-50A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA152B64-3868-97
オープン
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264369300SCLS-65A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA152-1/2B64-3868-98
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264378300SCLS-80A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA153B64-3868-99
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264387300SCLS-100A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA154B64-3869-01
オープン
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264396300SCLS-125A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr5B64-3869-02
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264405300SCLS-150A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr6B64-3869-03
オープン
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264414300SCLS-200A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr8B64-3869-04
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264430300SCLS-250A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr10B64-3869-05
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264439300SCLS-300A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr12B64-3869-06
オープン
2,898,000
3,187,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264448300SCLS-350A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr14B64-3869-07
オープン
4,798,000
5,277,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264457300SCLS-400A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr16B64-3869-08
オープン
6,898,000
7,587,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264466300SCLS-450A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr18B64-3869-09
オープン
7,898,000
8,687,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264475300SCLS-500A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr20B64-3869-10
オープン
9,998,000
10,997,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264484300SCLS-600A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr24B64-3869-11
オープン
15,980,000
17,578,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする