曜日別特売

鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ

鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ - KITZ(キッツ)

鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600

接続フランジ ASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26264500300SCJS-40A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA151-1/2B64-3869-12
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264509300SCJS-50A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA152B64-3869-13
オープン
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264518300SCJS-65A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA152-1/2B64-3869-14
オープン
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264527300SCJS-80A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA153B64-3869-15
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264536300SCJS-100A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA154B64-3869-16
オープン
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26264545300SCJS-125A【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr5B64-3869-17
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする