KITZ(キッツ)
青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません)
『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様
【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転)
方式
レデューストボア
接続
ねじ込み JIS B0203
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26265114
EAH200-TNVE-15A
1/2B
64-3870-28
1
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
26265130
EAH200-TNVE-20A
3/4B
64-3870-29
1.5
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
26265139
EAH200-TNVE-25A
1B
64-3870-30
1.5
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
26265148
EAH200-TNVE-32A
1-1/4B
64-3870-31
2
¥
73,600
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材