KITZ(キッツ)
SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26266749
EXH100-10UTDZ-50A
2B
64-3872-58
2
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266758
EXH100-10UTDZ-80A
3B
64-3872-60
3
¥
355,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材