KITZ(キッツ)
SCS14A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZMシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26266767
EXH100-10UTDZM-15A
1/2B
64-3872-65
1
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266776
EXH100-10UTDZM-50A
2B
64-3872-70
2
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材