KITZ(キッツ)
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
方式
フルボア
接続
フランジ JIS B2220 10K
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1-1/2B
1B
2-1/2B
2B
3B
4B
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26266785
EXH100-10UTB2L-25A
1B
64-3872-77
1
¥
233,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266794
EXH100-10UTB2L-40A
1-1/2B
64-3872-78
2
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266810
EXH100-10UTB2L-50A
2B
64-3872-79
1
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266819
EXH100-10UTB2L-65A
2-1/2B
64-3872-80
3
¥
458,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266828
EXH100-10UTB2L-80A
3B
64-3872-81
3
¥
534,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26266837
EXH100-10UTB2L-100A
4B
64-3872-82
3
¥
673,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材