曜日別特売

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ - KITZ(キッツ)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁

接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(B)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26267187EXS100-10DJU-40A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR はめ込み形1-1/2B64-3873-422
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267196EXS100-10DJU-50A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形2B64-3873-432
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267205EXS100-10DJU-65A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形2-1/2B64-3873-442
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267214EXS100-10DJU-80A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形3B64-3873-452
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267248EXS100-10DJU-150A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形6B64-3873-483
266,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267257EXS100-10DJU-200A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形8B64-3873-493
334,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267266EXS100-10DJU-250A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形10B64-3873-504
521,000
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267275EXS100-10DJU-300A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形12B64-3873-514
571,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267284EXS100-10DJU-350A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR はめ込み形14B64-3873-525
923,000
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267300EXS200-10DJU-40A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR はめ込み形1-1/2B64-3873-542
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267309EXS200-10DJU-50A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形2B64-3873-552
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267318EXS200-10DJU-65A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形2-1/2B64-3873-562
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267327EXS200-10DJU-80A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形3B64-3873-572
162,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267336EXS200-10DJU-100A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形4B64-3873-582
172,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267345EXS200-10DJU-125A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形5B64-3873-593
256,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267354EXS200-10DJU-150A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形6B64-3873-603
266,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267370EXS200-10DJU-200A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形8B64-3873-613
334,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267379EXS200-10DJU-250A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形10B64-3873-624
521,000
519,800
571,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267388EXS200-10DJU-300A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形12B64-3873-634
571,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267230EXS100-10DJU-100A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形4B64-3873-462
289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26267239EXS100-10DJU-125A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】NBR 焼付け一体形5B64-3873-473
289,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする