FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ - KITZ(キッツ)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁

接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26267397EXS100-10DJUE-40A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM はめ込み形1-1/2B64-3873-662
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267406EXS100-10DJUE-50A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形2B64-3873-672
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267415EXS100-10DJUE-65A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形2-1/2B64-3873-682
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267424EXS100-10DJUE-80A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形3B64-3873-692
167,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267440EXS100-10DJUE-100A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形4B64-3873-702
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267449EXS100-10DJUE-125A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形5B64-3873-713
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267458EXS100-10DJUE-150A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形6B64-3873-723
273,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267467EXS100-10DJUE-200A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形8B64-3873-733
349,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267476EXS100-10DJUE-300A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形12B64-3873-754
602,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267485EXS100-10DJUE-350A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM はめ込み形14B64-3873-765
943,000
819,800
901,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267494EXS200-10DJUE-40A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM はめ込み形1-1/2B64-3873-782
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267510EXS200-10DJUE-50A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形2B64-3873-792
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267519EXS200-10DJUE-65A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形2-1/2B64-3873-802
165,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267528EXS200-10DJUE-80A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形3B64-3873-812
167,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267537EXS200-10DJUE-100A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形4B64-3873-822
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267546EXS200-10DJUE-125A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形5B64-3873-833
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267555EXS200-10DJUE-150A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形6B64-3873-843
273,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267564EXS200-10DJUE-200A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形8B64-3873-853
349,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267580EXS200-10DJUE-250A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形10B64-3873-864
545,000
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267589EXS200-10DJUE-300A【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形12B64-3873-874
602,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする