曜日別特売

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ - KITZ(キッツ)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁

接続ウエハ JIS16K材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形材質(Oリング)NBR内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
仕様
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26267774EXS100-16DJU-50A2B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-092
202,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267790EXS100-16DJU-65A2-1/2B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-102
205,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267799EXS100-16DJU-80A3B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-112
206,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267808EXS100-16DJU-100A4B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-122
215,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267817EXS100-16DJU-125A5B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-133
295,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267826EXS100-16DJU-150A6B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-143
311,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267835EXS100-16DJU-200A8B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-153
440,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267844EXS100-16DJU-250A10B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-164
621,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267860EXS100-16DJU-300A12B【操作機】EXS型(AC100V)64-3874-174
734,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267869EXS200-16DJU-50A2B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-182
202,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267878EXS200-16DJU-65A2-1/2B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-192
205,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267887EXS200-16DJU-80A3B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-202
206,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267896EXS200-16DJU-100A4B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-212
215,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267905EXS200-16DJU-125A5B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-223
295,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267914EXS200-16DJU-150A6B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-233
311,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267930EXS200-16DJU-200A8B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-243
440,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267939EXS200-16DJU-250A10B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-254
621,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267948EXS200-16DJU-300A12B【操作機】EXS型(AC200V)64-3874-264
734,000
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする