曜日別特売

FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ - KITZ(キッツ)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁

材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26267957EXS100-16DJUE-50A2B64-3874-282
204,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267966EXS100-16DJUE-65A2-1/2B64-3874-292
207,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267975EXS100-16DJUE-80A3B64-3874-302
211,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26267984EXS100-16DJUE-100A4B64-3874-312
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268000EXS100-16DJUE-125A5B64-3874-323
301,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268009EXS100-16DJUE-150A6B64-3874-333
321,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268018EXS100-16DJUE-200A8B64-3874-343
455,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268027EXS100-16DJUE-250A10B64-3874-354
643,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268036EXS100-16DJUE-300A12B64-3874-364
764,000
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268045EXS200-16DJUE-50A2B64-3874-382
204,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268054EXS200-16DJUE-65A2-1/2B64-3874-392
207,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268070EXS200-16DJUE-80A3B64-3874-402
211,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268079EXS200-16DJUE-100A4B64-3874-412
218,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268088EXS200-16DJUE-125A5B64-3874-423
301,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268097EXS200-16DJUE-150A6B64-3874-433
321,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268106EXS200-16DJUE-200A8B64-3874-443
455,000
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268115EXS200-16DJUE-250A10B64-3874-454
643,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26268124EXS200-16DJUE-300A12B64-3874-464
764,000
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする